明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
MGOXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
色
B
注文コード
81648317
品番
MGOX-105
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.8〜8.0
色
B
タイプ
手洗い
幅(cm)
135
巻数(m)
15