明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
MGリバース(125cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
色
P
注文コード
81648360
品番
MGR-110
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
4.8
色
P
タイプ
両面プリント
幅(cm)
125
巻数(m)
20