曜日別特売
MGR-111 MGリバース(125cm) 明和グラビア 81648369

MGリバース(125cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1反BK注文コード81648369品番MGR-111
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8BKタイプ両面プリント幅(cm)125巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする