MGリバース(125cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 P 注文コード81648387 品番MGR-115
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)4.8 P タイプ両面プリント 幅(cm)125 巻数(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする