明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD MGOVランナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648396
品番
MGOV-R300
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
2.3
色
GR
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
40
巻数(m)
15