明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD布シボクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648527
品番
NFBV-101
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
7.0〜8.0
色
BE
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
120
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20