NFV-404 SDニューファブリッククロス 明和グラビア 81648667 NFV-404 SDニューファブリッククロス 明和グラビア 81648667

SDニューファブリッククロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1反 GR 注文コード81648667 品番NFV-404
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂 質量(kg)6.5〜7.0 GR タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止 幅(cm)120 材質(表面)塩化ビニル樹脂 巻数(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする