ニューファブリックランナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1反 注文コード 81648694 品番 NFR-100 リーフ
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質【中間層】綿100%【裏面】アクリル樹脂 質量(kg)3.8 GR タイプズレ防止 幅(cm)40 材質(表面)塩化ビニル樹脂 巻数(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする