明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
5点機能付き透明フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648746
品番
MGKVB-1220
参考基準価格(税別)
¥114,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
質量(kg)
32.4
色
TO
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚
幅(cm)
120
巻数(m)
10