MGKVB-6020 5点機能付き透明フィルム 明和グラビア 81648780 MGKVB-6020 5点機能付き透明フィルム 明和グラビア 81648780

5点機能付き透明フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1反 注文コード 81648780 品番 MGKVB-6020
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)2 質量(kg)16 TO タイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚 幅(cm)60 巻数(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする