明和グラビア
抗ウイルス・抗菌ランチョンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
P
注文コード
81648825
品番
VPM-チェック
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
横・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
色
P
質量(g)
100
縦(cm)
29
横(cm)
44