明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
抗ウイルス・抗菌ランチョンマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
横(cm)
44
色
BR
注文コード
81648850
品番
VPM-チェック
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
横・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
色
BR
質量(g)
100
縦(cm)
29
横(cm)
44