明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
デザインランチョンマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
IV
注文コード
81648990
品番
DL-05 ホワイトウッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
色
IV
質量(g)
110
縦(cm)
30
横(cm)
46