明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
デザインランチョンマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
BR
注文コード
81649008
品番
DL-09 レザー
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
色
BR
質量(g)
110
縦(cm)
30
横(cm)
46