※使用例

US-2 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 81649026 US-2 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 81649026

貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81649026 品番US-2
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【保護フィルム】ポリエステル【剥離紙】紙【微粘着面】アクリル樹脂【粘着面】アクリル樹脂【芯材】塩化ビニル樹脂 CL 質量(g)60 入数(枚)8 縦(cm)10 横(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする