※使用例
明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ズレ防止シール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリエステルフィルム/アクリル発泡体【離型フィルム】ポリエステル
注文コード
81649035
品番
ズレ防止シールN-07
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステルフィルム/アクリル発泡体【離型フィルム】ポリエステル
質量(g)
10
入数(枚)
4
粘着剤
アクリル系
縦(cm)
4
横(cm)
4