明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明テーブルマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81649069
品番
VKSKT-9015
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.5
色
TO
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら
幅(cm)
150
高さ(cm)
90