明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明テーブルマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81649078
品番
VKSKT-1215
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.18
色
TO
質量(g)
570〜750
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら
幅(cm)
150
高さ(cm)
120