明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付透明テーブルマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81649087
品番
VKSKT-1220
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.18
色
TO
質量(g)
570〜750
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら
幅(cm)
200
高さ(cm)
120