UF-0040 モンテ カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649455 UF-0040 モンテ カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649455 UF-0040 モンテ カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649455 UF-0040 モンテ カセットコンロケース CAPTAIN STAG 81649455

モンテ カセットコンロケース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649455 品番UF-0040
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カセットコンロの持ち運びや保管に便利な収納ケース。クッション入りで中身を保護、ご家庭での保管用ケースとしても便利。クッキングやBBQツールなどの収納にも便利。小物や取扱説明書、保証書などが入れられるメッシュポケット、カセットボンベを入れられるメッシュポケット、中身のズレを防止する固定ベルト付き。

材質本体・内生地:ポリエステル クッション材:発泡ポリエチレンフォーム オリーブ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
マキタの空気入れ
不動産業

用に購入しました。出来るだけコンパクトな物を探し、チューブ部に負荷のないシンデレラフィットで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする