UW-3568 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649900 UW-3568 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649900 UW-3568 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649900

CS Forest Cafe タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81649900 品番 UW-3568
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。タンブラードリンクやカクテルが映える、シンプルで使いやすいタンブラー。高さがあるのでカトラリースタンドとしても使えます。スティック状の野菜やお菓子を入れてパーティーシーンにも。口当たりのよさにこだわり、飲み口の薄さを約1mmに仕上げました。飲み物本来の味や香りを楽しめます。スタッキングもOKです。

材質本体;飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度) ブラウン 容量(mL)360 質量(g)67 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする