ビンテージバー 真空ジャーマンビアジョッキ サテン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81650514 品番HC-315
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。500mlのペットボトルを1本使って、メガハイボールが作れます!握りやすいハンドルの形状です。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。

材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度80度) 容量(mL)1000 質量(g)434 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする