曜日別特売
HB-6778 カフェマグ ストロータンブラー パール金属 81650530

カフェマグ ストロータンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード81650530品番HB-6778
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルなブラックデザイン。カフェマグストロータンブラーシリーズ。ストロー付属。ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)M/ブラックサイズM容量(mL)300質量(g)213外径×高さH(Φmm×mm)90×125(ストロー含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする