HC-45 カフェマグ 蓋付タンブラー300 パール金属 81650566 HC-45 カフェマグ 蓋付タンブラー300 パール金属 81650566

カフェマグ 蓋付タンブラー300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81650566 品番HC-45
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホットでもアイスでも! 一年中使えるステンレス製タンブラー。飲み口のカバーはスライド式で開閉するので、保温・保冷に効果的で、ほこりが入るのも防ぎます。スライドカバーは取り外しもできるので、お手入れが出来て衛生です。蓋を外して、直接ドリップコーヒーも楽しめます。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保温・保冷の両方で効果抜群! 適温をキープします。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) ゴールド 容量(mL)300 質量(g)200 外径×高さH(Φmm×mm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする