HC-12 外でも使える全真空テーブルポット パール金属 81650575 HC-12 外でも使える全真空テーブルポット パール金属 81650575

外でも使える全真空テーブルポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81650575 品番HC-12
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。ふた栓にも真空二重構造を採用し、保温効力をさらにUP!
電気を使わず保温・保冷のどちらにも。
丈夫で長持ちするステンレス製です。
ふたは180度回転のスクリュー栓で、持ち手付きなので外でも大活躍!安心して外に持ち運べます。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) ホワイト 質量(g)681 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285 保温効力(℃)65以上(10時間後) 保冷効力(℃)10以下(10時間後)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81650575
2025-02-20
用途:
外での営業中や、仕込み中のドリンクに使っています
飲食業

朝多めにコーヒーを入れて、夕方まで十分あったかいので、都度淹れる必要がなく、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする