RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386

 

RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386
RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386
RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386
RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386
RNC4-150 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652386

ローレットナット 脱落防止チェーン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM4
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード81652386品番RNC4-150
販売価格(税込)¥1,091
販売価格(税別)
992

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。

用途
ネジの固定、締結、保持等に。
材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303寸法L(mm)150寸法D(mm)10寸法T(mm)3.5ねじの呼びM4材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
注意
※ボールチェーンの参考使用荷重は4kgです。ボールチェーンを無理に引っ張ると破断する恐れがございます。ねじ山は全長(厚み)の半分以下、無理に締め付けすぎないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする