RNC5-250 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652474 RNC5-250 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652474 RNC5-250 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652474 RNC5-250 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652474 RNC5-250 ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム 81652474

ローレットナット 脱落防止チェーン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81652474 品番 RNC5-250
販売価格(税込) ¥1,191
販売価格(税別)
1,083

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。

用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)250 寸法D(mm)10 寸法T(mm)3.5 ねじの呼びM5 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
注意
※ボールチェーンの参考使用荷重は4kgです。ボールチェーンを無理に引っ張ると破断する恐れがございます。ねじ山は全長(厚み)の半分以下、無理に締め付けすぎないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする