※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000本)
引張強度(kN)
1.36
注文コード
81652858
品番
NSA44A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能
材質
(マンドレル)スティール
引張強度(kN)
1.36
材質(ボディ)
アルミ
せん断強度(KN)
0.88
頭部
丸頭
寸法1(mm)
Φ3.2
寸法2(mm)
9.7
寸法3(mm)
Φ6.4
寸法4(mm)
1
寸法5(mm)
Φ1.83
寸法6(mm)
4.8〜6.4
寸法7(mm)
40
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。