※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSA63A ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 81652989 NSA63A ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 81652989

ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000本) 引張強度(kN)2.86 注文コード81652989 品番NSA63A
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290
この商品は引張強度・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)スティール 引張強度(kN)2.86 材質(ボディ)アルミ せん断強度(KN)2.03 頭部丸頭 寸法1(mm)Φ4.8 寸法2(mm)9.7 寸法3(mm)Φ9.5 寸法4(mm)1.5 寸法5(mm)Φ2.63 寸法6(mm)3.2〜4.8 寸法7(mm)43
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする