画像準備中

ITハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 注文コード81654100 品番ITW- 8200S
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます

用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合板厚(mm)(取付物厚)41〜177 適合母材中空壁 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)12 ねじの呼びM8 穿孔径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)150 必要中空幅(mm)(埋込長)33
注意
※ロールプレート部がダブル構造なので保持力がアップしています
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする