サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
ねじの呼び
M8
注文コード
81654276
品番
ITW- 8300S
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途
壁面・床面に施工可能です
材質
ステンレス
適合板厚(mm)
(取付物厚)91〜277
適合母材
中空壁
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)12
ねじの呼び
M8
穿孔径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
200
必要中空幅(mm)
(埋込長)33
注意
※ロールプレート部がダブル構造なので保持力がアップしています
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。