画像準備中

オールアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 81654425 品番 C-3060D
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

芯棒を打込むだけの簡単施工

用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます 材質スチール 適合板厚(mm)(取付物厚)6 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)17 ねじの呼びW3/6 穿孔径(mm)10 穿孔深さ(mm)50以上 ねじ部長さ(mm)25 必要中空幅(mm)(埋込長)40
注意
※取付物の上から直接施工ができます
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※穿孔深さは、埋込み深さより外径分程度深めにあけてください。※モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。※芯棒は垂直に打込み、本体頂部に接するまで確実に打込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする