スラブダケアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード81654434 品番PDF-3020
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです

用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です 材質スチール 全長(mm)27.5 下穴径(Φmm)12.5 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)20 適合材穴あきPC板・ハーフPC板用 ねじ長さl(mm)12 ねじの呼びW3/8 外径(mm)12.0 穿孔深さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※頭部2ヵ所のマーキングにより、施工後でも埋込み長さが20mmと目視判断が可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※必ずメーカー推奨施工ツールをご使用ください。※現場打ちコンクリートには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする