サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
スラブダケアンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100本)
注文コード
81654450
品番
PDF-3020H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途
特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です
材質
スチール
適合母材
穴あきPC板・ハーフPC板用
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
12
必要中空幅(mm)
(埋込長)20
注意
※頭部2ヵ所のマーキングにより、施工後でも埋込み長さが20mmと目視判断が可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※必ずメーカー推奨施工ツールをご使用ください。※現場打ちコンクリートには使用できません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81654450
PDF-3020H
81654434
PDF-3020
スラブダケアンカー
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました