サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
イージーアイアンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
ねじの呼び
W3/8
材質
スチール
注文コード
81654495
品番
EZI-4060CND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途
チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
材質
スチール
頭部形状
六角
適合母材
コンクリート
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
55
ねじ部長さ(mm)
15
必要中空幅(mm)
(埋込長)53
注意
※吊りボルトをねじ込むと、高ナット側面の2か所から突出するボルトチェッカーで適正なねじ込み長さを目視確認できます
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81654495
EZI-4060CND
04341928
EZI-4060CND
イージーアイアンカー
サンコーテクノ
1箱(15本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
属性登録ミス