サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
81654529
品番
CT-4040
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
用途
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
材質
スチール
適合母材
コンクリート
ねじの呼び
W1/2
穿孔径(mm)
16.5
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
15
必要中空幅(mm)
(埋込長)40
注意
※コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※必ずメーカー推奨施工ツールをご使用ください。