六角ボルトセット(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8セット) ねじの呼びM6 注文コード81655807 品番M6x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス ピッチ(mm)ナット:1 ねじピッチ(mm)1 ボルト長さ(mm)40 外径(Φmm)平座金:13 頭部形状六角 二面幅(mm)(ボルト頭部)10 ナット二面幅(mm)10 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81655798
2025-08-24
用途:
車両のメンテナンス

必要な個数を購入出来て助かりました。長さも選べるので必要箇所に合わせた長さで購入しました。

対象商品:
81655798
2025-08-14
用途:
車両のメンテナンス

セット内容と選べる長さでちょうど良い感じで取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする