六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(34セット) 呼び径M6 注文コード81655904 品番M6x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質 ピッチ(mm)ナット:1 ねじピッチ(mm)1 呼び径M6 ボルト長さ(mm)10 外径(Φmm)平座金:13 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角 二面幅(mm)(ボルト頭部)10 ナット二面幅(mm)10
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
農機具収容ガレージの波板部の補強
農・林・水産業

鉄板波板性のガレージでも簡単に取り付けられてその強度も必要以上のものがあります。ボルトとしては素晴らしいものだと喜んでおります。今後もサイズの異なる同種のものを利用したいと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする