M12x30 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 81656157

M12x30 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 81656157
M12x30 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 81656157
M12x30 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里) 81656157

六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

(1件のレビュー)
内容量1箱(4セット)呼び径M12注文コード81656157品番M12x30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途
あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ピッチ(mm)ナット:1.75ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ボルト長さ(mm)30外径(Φmm)平座金:26表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角二面幅(mm)(ボルト頭部)19ナット二面幅(mm)19
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 農機具収容ガレージの波板部の補強
農・林・水産業

鉄板波板性のガレージでも簡単に取り付けられてその強度も必要以上のものがあります。ボルトとしては素晴らしいものだと喜んでおります。今後もサイズの異なる同種のものを利用したいと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする