ジャンボファミリープール 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81656857 品番HAC4062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

『ジャンボファミリープール 2m』は、友達や家族みんなで楽しめる超ジャンボサイズのプールです。最長2mの超ビッグなファミリープールなので、大人数でもゆったりと楽しめます。2気室構造をとっており、2つの独立した空気室に分かれているので、1つの部屋に穴があいてももう片方の部屋で支えることができ、安全性が高くなります。2段式バルブなので、空気の注入と排出が簡単で楽々です。水抜き栓が付いているので、遊んだあとにプール内の水を簡単に抜くことができます。丈夫なPVC素材を使用しているので、長持ちします。

用途家族での水遊びに。子供の水泳練習に。ペット用プールに。 仕様保証書:無 ブルー 直径(Φmm)空気注入口:約20・14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:190×130×44 寸法(cm)フチ:22〜23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水張り部:144×86×44
取扱説明書:有
注意
※エアーポンプは空気注入口の大きさに合うものをご使用ください。空気入れは別売です。設置には平らな場所が必要です。使用後は日陰で乾燥させてから収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする