マグネットソープディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81656866 品番HAC4171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

『マグネットソープディスペンサー』は、マグネットで「ピタッ」と浮かして収納するので、ボトル底が濡れなくてヌメリが発生しにくく衛生的で、スタイリッシュな浴室を作り上げることができます。マグネットの他、マグネット以外の場所にも使用できる両面テープやコンクリートアンカーが付いています。壁面に穴を開けずに設置できるので、賃貸住宅やタイルの目地が気になる場所にもおすすめです。ワンタッチで下から中身が簡単に出せます。また、いたずら防止のためにフタの勝手な取り外しを防ぐ鍵が付いています。残量がわかりやすいので、詰め替え時期を逃しません。詰め替え口が大きいので、詰め替えが簡単です。

用途シャンプー、リンス、ボディソープ、 ハンドソープ、食器用洗剤のディスペンサーとして。 セット内容本体×1個、壁固定ネジ×2本、壁用両面テープ×2個、コンクリートアンカー×2個 ホワイト 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×22 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
シャンプー
アロマ&エステ ハッピーバード 様 (サービス業)

シャンプーは使えていますが、コンディショナーは、しばらくは調子よかったですが、つまりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする