トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード81657925 品番4x12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥425
販売価格(税別)
386

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。

用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする