※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQC02 アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ アサ電子工業 81658650 AQC02 アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ アサ電子工業 81658650

アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 感度磁気感度:100mV/mT 注文コード81658650 品番AQC02
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は感度など2種類から選べます 他の種類を見る
材質台座・ネジ:真鍮 ケーブル:黒 電圧(V)中心:2.5±0.07 保護構造IP67 出力電圧(V)0.3〜4.7 感度磁気感度:100mV/mT 材質(ケース)GF強化OBT黒 電源電圧(V)5 応答時間10μs 消費電流(mA)MAX:10 出力電流(mA)MAX:±0.1 使用周囲温度(℃)-20〜+80(結露無き事) ケーブル3芯 ケーブル長(mm)Φ2.8×1000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20〜95
関連資料:(1.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする