ヒサゴ
ヒサゴの 看板・POP・掲示用品
ヒサゴの ポップ用品
ヒサゴの ポップシール
はがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1シート×6面)
注文コード
81659124
品番
KLS116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
新紙幣対応・非対応の案内表示に!対応状況に合わせて張替ができます。
しっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途
セルフレジや券売機などに貼ることによって、新紙幣に対応しているか表示することができます。
また、1シートに対応・非対応の2種類のデザインがあるため、状況に合わせて貼り替えができます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しており屋外での使用にも適しています。
材質
ホワイトPETフィルム
寸法(mm)
A4/210×297
入数(枚)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
ラベルサイズ(mm)
92×92mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。