代表画像

iD非常灯20形D230N一般出力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81659675 品番XLG211DGNKLE9
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

【ライトバー】NNL2105GNJLE9+【器具本体】NNLG21623Cの組合せ
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・1600 lmタイプ・昼白色・非調光
水平天井取付専用

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)732 幅(mm)230 質量(kg)1.6 高さ(mm)53 電圧(V)100〜242 消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1600 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)128 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027
注意
※リモコン別売り
※調光はできません。
※器具エンドには電源穴がありません。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする