代表画像

iD非常灯40形4000埋150N一般

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81660104 品番XLG441PGNJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,200

【ライトバー】NNL4405GNLE9+【器具本体】NNLG41815Cの組合せ
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光
水平天井埋込専用

材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.1 電圧(V)100〜242 消費電力(W)27.6 全光束(Lm)3880 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49
注意
※リモコン別売り
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81660104 XLG441PGNJLE9 25964770 XDL441PGNLE9 iD非常灯40形4000埋150N一般 Panasonic(パナソニック) iD非常灯40形4000埋150N一般 Panasonic(パナソニック) 1組 41,980
欠品中
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする