曜日別特売
RTO050F22R00JTE1 Vishay 厚膜 抵抗器 50W 22Ω ±5%, RTO050F22R00JTE1 VISHAY 81660890

Vishay 厚膜 抵抗器 50W 22Ω ±5%, RTO050F22R00JTE1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81660890品番RTO050F22R00JTE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

抵抗 = 22Ω
定格電力 = 50W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 50
パッケージ/ケース = TO-220
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)

抵抗値22ΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする