Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81661075 品番T63YB503KT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 14
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = T63
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.8 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動

抵抗値50kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする