抵抗 = 100mΩ 定格電力 = 20W 許容差 = ±5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RTO 20 パッケージ/ケース = TO-220 温度係数 = ±150ppm/℃ リード間隔 = 5.08mm 20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能