Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB204KT20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81661739 品番T93YB204KT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最大抵抗 = 200kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = T93
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
軸径 = 2.2 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造

抵抗値200kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする